Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubkappe m. Hahn/ Auslaufhahn, 5/10 L. für Gew.-Durchmesser 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubkappe m. Hahn/ Auslaufhahn, 5/10 L.
Schraubkappe m. Hahn/ Auslaufhahn, 5/10 L.
Artikel-Nr.:
     162-00405711
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000090386
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn

Schraubkappe mit Hahn zum leichten Abfüllen und Dosieren. Durch die Belüftung des Hahns kann Luft in den Behälter strömen und ein kontinuierlicher Flüssigkeitsstrom ist gewährleistet.

Die Schraubkappe paßt auf Gewinde mit einem Außendurchmesser von 50 mm, das sind u. a. unsere Fluxx-Auslaufhahn für 51 mm . Bei Unklarheiten bitte kurz anrufen.

Abmessungen
Passend für Außengewinde 50 mm
Durchmesser Auslauf: 12 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,2066*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,5404*
€ 12,5431
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,4604*
€ 12,4479
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,8904*
€ 11,7696
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,6325*
€ 10,2727
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,3025*
€ 9,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,6066*
€ 9,0519
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,2066*
€ 7,3859
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.