Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosierpumpe für 5 + 10 L Kanister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dosierpumpe f. 5 + 10 L Kanister
Dosierpumpe f. 5 + 10 L Kanister
Artikel-Nr.:
     162-00405714
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000090568
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosierpumpe
Dosierpumpe für Kanister
Pumpspender für Kanister
Kanisterpumpen

Diese Dosierpumpe paßt ausschließlich auf diese Kanister:

  • 5-Liter-Kanister und
  • 10-Liter-Kanister .
Die Pumpe wird mit der Verschraubung direkt auf das Kanister-Gewinde geschraubt. 
 
Die Verschraubung passt nur auf Gewinde mit einem Außendurchmesser von 50 mm. Wenn ein bei Ihnen vorhandener Kanister ein Gewinde von 51 mm hat, wird die Pumpe nicht passen.

 

Das Saugrohr läßt sich auf die passende Länge einfach mit einer Schere oder einem Messer kürzen. Damit haben Sie eine praktische und sichere Lösung zur Entnahme oder zum Umfüllen von Flüssigkeiten in kleinere Gebinde.

Ein Pumpenhub fördert ca. 30 ml.


Für andere Kanister als diejenigen von uns bitte explizit anfragen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,291*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,4815*
€ 19,613
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,2915*
€ 19,3869
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,4515*
€ 18,3873
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,051*
€ 15,5307
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,781*
€ 15,2094
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,291*
€ 12,2463
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.