Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanister PE-HD, 5 Liter mit UN-Zulassung inkl. Schraubverschluss, VE = 288 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanister 5 Liter, VE = 288 Stück
Kanister 5 Liter, VE = 288 Stück
Artikel-Nr.:
     162-00408105
Hersteller:
     Dienes
Herst.-Nr.:
     10-0005-0451-70450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister

Hochwertiger und stabiler, stapelbarer 5-Liter-Kanister aus PE-HD mit UN Y 1.9 Zulassung für flüssige Gefahrgüter.

Diese Kanister sind für den Einsatz als Verpackung im chemisch-technischen Bereich oder für Lebensmittel. Eine entsprechende Konformitätserklärung erhalten Sie auf Anfrage gerne.

Der schwarze Rasterkranzverschluss dient als Originalitätssicherung und hat eine Dichtung aus PE-Schaum, dadurch ist eine zuverlässige Dichtheit absolut gegeben. Eine geprägte Skala in Literteilung ermöglicht zumindest ein grobes Ablesen der Inhaltsmenge.

Der Kanister hat ein Gewicht von 220g, ist also eine relativ stabile Ausführung, das Verschlussgewinde ist ein 51-mm-Gewinde, ein passender Auslaufhahn wäre z. B. dieser .

Die Abmessungen sind wie folgt:"
LxBxH = 189x145x251 mm
Halsinnendurchmesser 42 mm
Gewicht 220 g

Der Preis bezieht sich auf einzelne Stück (Kanister inkl. Schraubverschluss) bei Abnahmer kompletter Euro-Paletten à 288 Stück. Die Lieferung ist aktuell nur innerhalb Deutschlands frei Haus möglich, für alle anderen Länder fragen Sie bitte an.
 

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,5648*
  
Preis gilt ab 144.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 288 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 288 Stück
€ 3,3075*
€ 3,9359
pro Stück
ab 576 Stück
€ 2,9748*
€ 3,54
pro Stück
ab 1440 Stück
€ 2,9048*
€ 3,4567
pro Stück
ab 2880 Stück
€ 2,7848*
€ 3,3139
pro Stück
ab 144000 Stück
€ 2,5648*
€ 3,0521
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.