Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM SPA-System easy line MIX Größe Mittel, 60 Becher und Deckel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
HSM SPA-System easy line MIX, mittel
HSM SPA-System easy line MIX, mittel
Artikel-Nr.:
     162-00426099
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     67500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher

Dieses easy line MIX-Set enthält 60 Becher und 60 Deckel mit Flip-Flop Verschluss und Verschlusskappe, mit einem maximalen Volumen von ca. 730 ml.

Immer, wenn es darauf ankommt, haben Sie ohne großen Reinigungsaufwand einen sauberen Fließbecher zur Verfügung.

Dieses System ist optimal, wenn kleinere Lackmengen je Farbton verarbeitet werden. Der Lack kann direkt im Becher mit Hilfe der aufgedruckten Skalen gemischt werden,
d.h. kein weitere Mischbecher, kein Umfüllen, weniger Müll und weniger Zeit.

Wenn Sie regelmäßig größere Lackmengen verarbeiten, und den Fließbecher nachfüllen müssen, dann sollten Sie sich das SPA System easy line ansehen. Das ist dafür etwas besser geeignet.

Der Bedarf an Zeit und Lösemitteln für die Reinigung wird deutlich gesenkt.

7 Vorteile, die überzeugen:

  • Problemloses Einfügen des gewünschten Lacksiebes
  • Einführhilfe zur Siebmontage
  • Schnelle Bechermontage auf die Pistole
  • Integrierte ml – und oz – Skalierung, sowie Mischskalen von 1:1 bis 10:1 und 20:1
  • Verstärkter Becherrand (keine Undichtigkeiten mehr durch falsch verschraubte Deckel)
  • Schnelles Öffnen durch zwei Aussparungen am Becher
  • Flip-Flop Verschluss im Deckel integriert

Mit den einfach einzusetzenden Kunststoffsieben in drei verschiedenen Maschenweiten wird der Lack direkt im Becher gesiebt, separates Sieben vor dem Umfüllen kann dadurch entfallen.

Die Siebe sind komplett aus Kunststoff gefertigt und in drei Maschenweiten lieferbar:

  • 105µ (rot) , die feinste Stufe für Klarlacke o.ä.,
  • 125µ (grün) , eine mittlere Variante, wenn die anderen beiden zu fein oder zu grob sind,
  • 195µ (blau) , die Standardvariante, für die meisten Anwendungsfälle geeignet.

Hier finden Sie die Adapterliste für die gängigsten Spritzpistolen , bei Fragen rufen Sie uns gerne an, wir finden gemeinsam die passende Lösung.

Einfachste Anwendung für hochwertige Verarbeitung und saubere Endergebnisse. Sie werden es beim Arbeiten merken und Ihr Kunde wird es Ihnen danken.

Auf dieser Anleitung können Sie sich einen Überblick über die Funktionsweise des Einwegbecher-Systems verschaffen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,4318*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 140,2218*
€ 166,8639
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 139,4218*
€ 165,9119
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 136,7418*
€ 162,7227
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 132,5218*
€ 157,7009
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 110,4318*
€ 131,4138
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.