Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugheber JUMBO aus LDPE 15 mm Durchmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saugheber JUMBO aus LDPE
Saugheber JUMBO aus LDPE
Artikel-Nr.:
     162-00429030
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5605-1000
EAN/GTIN:
     k.A.

Dieser Saugheber aus PE mit einem robusten Kugelhahn aus PP ist ein einfach zu bedienendes Gerät für schnelles Abfüllen von wässrigen Flüssigkeiten von hochstehenden Gebinden in tiefer stehende.

Durch den Absperrhahn braucht die Flüssigkeit nur einmal angesaugt zu werden, danach ist eine kontinuierliche Entleerung des Gebindes möglich. Dieser Saugheber ist eine günstige und praktische Lösung für gelegentliche Abfüllarbeiten.

 

Nicht für brennbare Flüssigkeiten verwenden. 

 

 Die maximale Eintauchtiefe beträgt 100 cm, Schlauchdurchmesser 10mm, Fördermenge ca. 9 l/min.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,7601*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,1601*
€ 88,2505
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,3701*
€ 86,1204
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,1801*
€ 81,1343
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,6701*
€ 79,3374
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,7601*
€ 67,5445
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.