Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pharmadose PE-HD, weiß, 1000ml mit Originalitätsverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pharmadose, weiß, 1000ml, m. Deckel
Pharmadose, weiß, 1000ml, m. Deckel
Artikel-Nr.:
     162-00430010
Hersteller:
     Gerresheimer
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4033004761185
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
HDPE-Dosen
LDPE-Dosen
PE-Dosen

Pharmadose mit einem Volumen von 1.000 ml. Die Dose ist aus weißem PE-HD hergestellt, der dazugehörende Originalitätsdeckel aus PE-LD. Dose und Deckel sind aufeinander abgestimmt, dadurch ist ein absolut dichter und fester Sitz gewährleistet.

Der Deckel wird nach dem Füllvorgang einfach auf die Dose gedrückt. Vor dem ersten Öffnen muß ein Siegelstreifen abgerissen werden, dadurch läßt sich die Originalität zuverlässig feststellen.

Die Dose ist sehr gut geeignet für Nahrungsergänzungsmittel und pharmazeutische Erzeugnisse, wie z. B. Tablette, Gelcaps, Kapseln, Pulver und pastöse Stoffe. Durch die große Halsöffnung läßt sich die Dose gut befüllen und durch den Klappdeckel mit großer Öffnung läßt sich das Produkt leicht entnehmen und die Dose einfach wieder verschließen. Der Verschluß ist jedoch nur bedingt flüssigkeitsdicht, weil die Dose in erster Linie für feste Stoffe entwickelt wurde.

 

Dose und Verschlüsse werden in zertifizierten Produktionsstätten unter ständiger Kontrolle der Sauberkeit hergestellt.

Um auch auf dem Transportweg Verschmutzung und Kontamination zu verhindern, liefern wir keine Anbrüche, sondern nur komplette Verpackungseinheiten von 128 Stück.

 

Abmessungen:

  • Durchmesser: 100 mm
  • Höhe 155 mm, incl. Verschluß 158 mm
  • Halsinnendurchmesser: 82 mm

 

Weitere Suchbegriffe: hdpe dosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,1549*
  
Preis gilt ab 128 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 128 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 128 Stück
€ 2,1549*
€ 2,5643
pro Stück
ab 256 Stück
€ 1,8605*
€ 2,214
pro Stück
ab 512 Stück
€ 1,694*
€ 2,0159
pro Stück
ab 640 Stück
€ 1,644*
€ 1,9564
pro Stück
ab 1024 Stück
€ 1,5363*
€ 1,8282
pro Stück
ab 64000 Stück
€ 1,3263*
€ 1,5783
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.