Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantflasche HD-PE, 50 ml natur kompl. mit Schraubverschluß schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkantflasche HD-PE, 50 ml, Schraubv. schwarz
Vierkantflasche HD-PE, 50 ml, Schraubv. schwarz
Artikel-Nr.:
     162-00434030
Hersteller:
     Rixius
Herst.-Nr.:
     211-0050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Rechteckflaschen
Vierkantflaschen
enghalsflasche 50ml hdpe schraubver...

Vierkantige Enghalsflasche aus HDPE naturfarbig mit 50 ml Volumen, komplett mit schwarzem Schraubverschluß mit Dichtkonus. Die Flasche hat geriffelte Seiten für sicheren Halt und höhere Stabilität.

Diese Flasche könnte als Standardflasche für die folgenden Anwendungsbereiche gelten:

  • Verpacken,
  • Lagern,
  • Versenden,
  • Dosieren,
  • Musterrückstellungen,
  • Probenversand.
Durch den Standardschraubverschluß hat diese Ausführung ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

 

  Beständigkeitstabelle .

Abmessungen:

  • Querschnitt: 42,0 x 34,5 mm,
  • Höhe ohne Verschluß 62 mm,
  • Gewinde DIN 25
  • Halsinnendurchmesser 20,0 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3415*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0574*
€ 1,2583
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7474*
€ 0,8894
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6287*
€ 0,7482
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,5305*
€ 0,6313
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4705*
€ 0,5599
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,4215*
€ 0,5016
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4115*
€ 0,4897
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3415*
€ 0,4064
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.