Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantflasche HD-PE, 500 ml natur kompl. mit Schraubverschluß schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkantflasche HD-PE, 500 ml, Schraubv. schwarz
Vierkantflasche HD-PE, 500 ml, Schraubv. schwarz
Artikel-Nr.:
     162-00434035
Hersteller:
     Rixius
Herst.-Nr.:
     231-0500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Rechteckflaschen
Vierkantflaschen
rechteckflasche 500ml hdpe

Vierkantige Enghalsflasche aus HDPE naturfarbig mit 500 ml Volumen, komplett mit schwarzem Schraubverschluß mit Dichtkonus. Die Flasche hat geriffelte Seiten für sicheren Halt und höhere Stabilität.

Diese Flasche könnte als Standardflasche für die folgenden Anwendungsbereiche gelten:

  • Verpacken,
  • Lagern,
  • Versenden,
  • Dosieren,
  • Musterrückstellungen,
  • Probenversand.
Durch den Standardschraubverschluß hat diese Ausführung ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

 

Hier finden Sie eine Übersicht über unsere Vierkantflaschen mit verschiedenen Verschlüssen.

Ein Liste mit Angaben zur Beständigkeit gegen gebräuchliche Chemikalien finden Sie hier: Beständigkeitstabelle .

 

Abmessungen:

  • Querschnitt: 71,0 x 54,5 mm,
  • Höhe ohne Verschluß 171,5 mm,
  • Gewinde DIN 25,
  • Halsinnendurchmesser 20,0 mm,
  • Etikettierbare Fläche: ca. 125 x 52 mm.

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8491*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4498*
€ 2,9153
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,9398*
€ 2,3084
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6498*
€ 1,9633
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4216*
€ 1,6917
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3716*
€ 1,6322
pro Stück
ab 210 Stück
€ 1,0974*
€ 1,3059
pro Stück
ab 630 Stück
€ 1,0091*
€ 1,2008
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8491*
€ 1,0104
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.