Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithals-Vierkantflasche HDPE 500 ml inkl. Schraubdeckel schwarz mit PE-Dichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weithals-Vierkantflasche HDPE 500 ml, Deckel schw
Weithals-Vierkantflasche HDPE 500 ml, Deckel schw
Artikel-Nr.:
     162-00434064
Hersteller:
     Rixius
Herst.-Nr.:
     2-U0-0500-80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckflaschen
Vierkantflaschen
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen

Diese vierkantige Weithalsflasche aus HD-PE natur hat ein Volumen von 500 ml und einen schwarzen Schraubdeckel mit Dichtung aus PE-Schaum. Die Flasche ist halb-transparent, d.h. ein Füllstand und die Farbe das Inhalts lässt sich gut erkennen.

Der Querschnitt ist quadratisch (Abmessungen s. unten) und der Behälter hat eine relativ große Öffnung von ca. 68 mm (Gewinde 80 mm). Dadurch eignet sich diese Weithalsflasche auch sehr gut für Pulver und Pasten.

Diese Weithalsvierkantflaschen sind in einer Serie von 250 ml bis 2.500 ml lieferbar und sehr universell einsetzbar:

  • zum Abfüllen und Aufbewahren von Flüssigkeiten, Pulvern oder pastösen Stoffen,
  • Aufbewahren von Rückstellproben jeglicher Art (die Dosen sind auch staplebar),
  • Versenden von Mustern oder Proben (flüssigkeitsdicht),
  • Bereitstellen von kleineren Mengen an Arbeitsplätzen in Industrie, Kliniken oder Laboren.

Alle Größen sind mit verschiedenen Deckelfarben lieferbar (schwarz, rot, weiss), einen Überblick finden Sie in der Kategorie Vierkantige Weithalsflaschen mit farbigen Deckeln .

Abmessungen
Querschnitt 87 x 87 mm
Höhe inkl. Deckel 113 mm
Halsinnendurchmesser 68 mm
Etikettierbare Fläche 55 x 65 mm
 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2983*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,973*
€ 3,5379
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,293*
€ 2,7287
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0848*
€ 2,4809
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8648*
€ 2,2191
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6768*
€ 1,9954
pro Stück
ab 216 Stück
€ 1,5983*
€ 1,902
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2983*
€ 1,545
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.