Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithals-Vierkantflasche HDPE 2000 ml inkl. Schraubdeckel schwarz mit PE-Dichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weithals-Vierkantflasche HDPE 2000 ml, Deckel schw
Weithals-Vierkantflasche HDPE 2000 ml, Deckel schw
Artikel-Nr.:
     162-00434068
Hersteller:
     Rixius
Herst.-Nr.:
     2-M0-2000-80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckflaschen
Vierkantflaschen
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen

Diese vierkantige Weithalsflasche aus HD-PE natur hat ein Volumen von 2.000 ml / 2 Liter und einen schwarzen Schraubverschluss mit Dichtung aus PE-Schaum. Die Flasche ist halb-transparent, d.h. ein Füllstand und die Farbe das Inhalts lässt sich gut erkennen.

Der Querschnitt ist rechteckig (Abmessungen s. unten) und der Behälter hat eine relativ große Öffnung von ca. 68 mm (Gewinde 80 mm). Dadurch eignet sich diese Weithalsflasche auch sehr gut für Pulver und Pasten. Die Schmalseiten der Flaschen sind geriffelt für bessere Griffigkeit.

Diese Weithalsvierkantflaschen sind in einer Serie von 250 ml bis 2.500 ml lieferbar und sehr universell einsetzbar:

  • zum Abfüllen und Aufbewahren von Flüssigkeiten, Pulvern oder pastösen Stoffen,
  • Aufbewahren von Rückstellproben jeglicher Art (die Dosen sind auch staplebar),
  • Versenden von Mustern oder Proben (flüssigkeitsdicht),
  • Bereitstellen von kleineren Mengen an Arbeitsplätzen in Industrie, Kliniken oder Laboren.

Alle Größen sind mit verschiedenen Deckelfarben lieferbar (schwarz, rot, weiss), einen Überblick finden Sie in der Kategorie Vierkantige Weithalsflaschen mit farbigen Deckeln .

 

 

 

 

Abmessungen

Querschnitt 122 x 89,5 mm

Höhe inkl. Deckel 234 mm

Halsinnendurchmesser 68 mm

Etikettierbare Fläche 170 x 95 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,2651*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,7558*
€ 5,6594
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,1258*
€ 4,9097
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,8458*
€ 4,5765
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,6393*
€ 4,3308
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,4393*
€ 4,0928
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0993*
€ 3,6882
pro Stück
ab 72 Stück
€ 2,9718*
€ 3,5364
pro Stück
ab 144 Stück
€ 2,8051*
€ 3,3381
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2651*
€ 2,6955
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.