Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckelfass 30 Liter aus HD-PE blau QUADRO mit schwarzem Deckel und UN-Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     162-00435030
Hersteller:
     Brambilla
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckel-Fass
Deckel-Stahlfass
Deckelfass
Kunststoff-Deckelfass

Dieses hochwertige 30-Liter-Deckelfass Quadro ist aus blau durchgefärbtem, lebensmittelechten HD-PE gefertigt und lässt sich verschließen mit einem schwarzem Deckel mit 9 mm Moosgummidichtung, der mit einem verzinkten Spannring fixiert wird und das Fass sicher und dicht verschließt.

An den zwei seitlich angebrachten Klappgriffen lässt sich das Fass auch in gefülltem Zustand gut hantieren und bewegen, zum Lagern lassen sich die Griffe abklappen und sind daher nicht im Weg.

30-Liter-Weithalsfass mit UN-Zulassung

Das Deckelfass verfügt über eine Gefahrgutzulassung der Kategorie UN 1H2/X50/S/... für Feststoffe. Dadurch ist das Fass sowohl zur innerbetrieblichen Lagerung von gefährlichen Stoffen sehr gut geeignet, als auch zum Transport auf Straße oder Schiene zugelassen.

Durch die weite Einfüllöffnung von 235 mm und den vollständig abnehmbaren Deckel füllen Sie Flüssigkeiten, aber auch Pulver oder pastöse Medien schnell und einfach ohne Trichter in dieses Fass. Nach dem Entleeren lässt es sich bei Bedarf auch wieder sehr gut reinigen.

Dieses Deckelfass ist deshalb ideal geeignet zum Einsatz:

  • als Behälter zur Aufbewahrung von Flüssigkeiten und anderen Substanzen bei der innerbetrieblichen Verwendung,
  • als robuster und zuverlässiger Transportbehälter,
  • als dichter Vorratsbehälter für Medien, die luftdicht aufbewahrt werden sollen,
  • als Futtertonne und ähnliches,
  • als Sammelbehälter für mit Gefahrstoffen getränkte Bindevliese oder Granulate
  • und 1001 andere Anwendungen, für die ein 30-Liter-Fass gut ist.

Technische Daten

Höhe ohne Deckel 520 mm
Breite 285 mm
Leergewicht gesamt 1850 g
Nennvolumen 30 Liter

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,7889*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,9632*
€ 57,0762
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,4732*
€ 55,3031
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,9766*
€ 49,9522
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,4366*
€ 48,1196
pro Stück
ab 15 Stück
€ 35,3919*
€ 42,1164
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,4219*
€ 40,9621
pro Stück
ab 30 Stück
€ 32,6792*
€ 38,8882
pro Stück
ab 48 Stück
€ 27,0989*
€ 32,2477
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,7889*
€ 27,1188
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.