Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Becher, Probenbehälter, konisch mit Deckel 400 ml, Pckg mit 460 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PP-Becher, Probenbehälter, konisch mit Deckel, 400 ml
PP-Becher, Probenbehälter, konisch mit Deckel, 400 ml
Artikel-Nr.:
     162-00441003
Hersteller:
     Plastique Gosselin
Herst.-Nr.:
     PC400-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Becher
Probenbecher
Probenbehälter
Probengefäß

Konischer PP-Becher aus hochwertigem, transparenten PP (Polypropylen) mit 400 ml Volumen.

Der Becher wird mit einem dichtschließenden Druckdeckel aus PE geliefert. Die Skala reicht in 50-ml-Teilung bis 400 ml. Randvoll faßt der Becher ca. 450 ml. Die PP-Becher sind geeignet zum Anmischen und Aufbewahren von z. B. Lack, Beize und anderen Medien. Durch den luftdicht schließenden Deckel eignen sie sich auch sehr gut zum Aufbewahren von Rückstellmustern oder Chargenproben etc.

Durch die konische Form sind die Becher stapelbar und benötigen leer sehr wenig Platz. Gefüllt und mit Deckel lassen sich die Becher ebenfalls gut stapeln.

 

Abmessungen:

 

  • Höhe 101 mm
  • Durchmesser oben 89 mm
  • Durchmesser unten 73 mm

Der Preis bezieht sich auf eine Packung mit 460 Stück Becher inkl. Deckel.

Informationen zur Beständigkeit finden Sie in unserer Beständigkeitstabelle .

 

Hinweis zur Lebensmittelzulassung:

Der Hersteller bzw. der Rohstofflieferant des Artikels garantiert durch eine Konformitätsbescheinigung die Anforderung nach EU Food Contact 1935/2004/EC und 10/2011/EU ausschließlich für das Rohmaterial. Das daraus hergestellte Produkt ist jedoch nicht als Verkaufsverpackung mit Lebensmittelkontakt validiert.

Der Artikel wurde für Laboranwendungen konzipiert.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,209*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 232,6019*
€ 276,7963
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 213,3302*
€ 253,8629
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 199,699*
€ 237,6418
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 196,709*
€ 234,0837
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 193,389*
€ 230,1329
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 167,209*
€ 198,9787
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.