Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Probenbehälter PP, 40 ml mit Schraubdeckel rot, VE = 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Probenbehälter PP, 40 ml Schraubdeckel rot
Probenbehälter PP, 40 ml Schraubdeckel rot
Artikel-Nr.:
     162-00441019
Hersteller:
     Plastique Gosselin
Herst.-Nr.:
     TP30C-012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Probenbecher
Probenbehälter
Probengefäß
probenbecher pp

Dieser Probenbehälter aus PP natur hat ein Volumen von 40 ml und eignet sich für viele Einsatzbereiche.

  • Probennahme von festen, flüssigen oder pastösen Medien,
  • Aufbewahrung von Proben,
  • Versand von Proben und Mustern,
  • Anfertigen und Aufbewahren von Rückstellmustern innerbetrieblich

Der rote Schraubdeckel ist gut handzuhaben und dichtet zuverlässig ab. Durch die zylindrische Form und die Öffnung über den gesamten Durchmesser lässt sich der Behälter sehr gut und einfach restlos entleeren.

Die Probenbehälter sind unterverpackt in PE-Beuteln zu 100 Stück, daher ist dies auch die Verpackungseinheit von der wir nicht abweichen können. Die Behälter werden montiert geliefert, d.h. der Deckel wird direkt in der Produktion maschinell aufgeschraubt. Dadurch (und durch die Umverpackung im PE-Beutel) ist eine hohe Reinheit der Behälter gewährleistet.

Abmessungen

Gewicht:                           Ca.  9,3 g
Höhe mit Deckel:                     7,0 cm
Höhe ohne Deckel:                  6,9 cm
Innen-Durchmesser Behälter:  2,8 cm
Außen-Durchmesser Behälter 3,0 cm
Innen-Durchmesser Deckel:    3,2 cm
Außen-Durchmesser Deckel:  3,4 cm

 

Auch lieferbar in einer 60-ml-Variante .

 

Hinweis zur Lebensmittelzulassung:

Der Hersteller bzw. der Rohstofflieferant des Artikels garantiert durch eine Konformitätsbescheinigung die Anforderung nach EU Food Contact 1935/2004/EC und 10/2011/EU ausschließlich für das Rohmaterial. Das daraus hergestellte Produkt ist jedoch nicht als Verkaufsverpackung mit Lebensmittelkontakt validiert.

Der Artikel wurde für Laboranwendungen konzipiert.

Weitere Suchbegriffe: probenbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1308*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,236*
€ 0,2808
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,227*
€ 0,2701
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1835*
€ 0,2184
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1618*
€ 0,1925
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1578*
€ 0,1878
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1308*
€ 0,1557
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.