Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Probenbehälter PP, 60 ml mit Schraubdeckel rot, VE = 70 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Probenbehälter PP, 60 ml Schraubdeckel rot
Probenbehälter PP, 60 ml Schraubdeckel rot
Artikel-Nr.:
     162-00441021
Hersteller:
     Plastique Gosselin
Herst.-Nr.:
     TP35C-012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Probenbecher
Probenbehälter
Probengefäß
probenbecher pp

Dieser Probenbehälter aus PP natur hat ein Volumen von 60 ml und eignet sich für viele Einsatzbereiche.

  • Probennahme von festen, flüssigen oder pastösen Medien,
  • Aufbewahrung von Proben,
  • Versand von Proben und Mustern,
  • Anfertigen und Aufbewahren von Rückstellmustern innerbetrieblich

Der rote Schraubdeckel ist gut handzuhaben und dichtet zuverlässig ab. Durch die zylindrische Form und die Öffnung über den gesamten Durchmesser lässt sich der Behälter sehr gut und einfach restlos entleeren.

Die Probenbehälter sind unterverpackt in PE-Beuteln zu 70 Stück, daher ist dies auch die Verpackungseinheit von der wir nicht abweichen können. Die Behälter werden montiert geliefert, d.h. der Deckel wird direkt in der Produktion maschinell aufgeschraubt. Dadurch (und durch die Umverpackung im PE-Beutel) ist eine hohe Reinheit der Behälter gewährleistet.

Abmessungen

Gewicht:                           Ca.  9,3 g
Höhe mit Deckel:                     7,0 cm
Außen-Durchmesser Behälter 3,5 cm
Außen-Durchmesser Deckel:  4,0 cm

 

Auch lieferbar als 40-ml-Probenbehälter .

 

Hinweis zur Lebensmittelzulassung:

Der Hersteller bzw. der Rohstofflieferant des Artikels garantiert durch eine Konformitätsbescheinigung die Anforderung nach EU Food Contact 1935/2004/EC und 10/2011/EU ausschließlich für das Rohmaterial. Das daraus hergestellte Produkt ist jedoch nicht als Verkaufsverpackung mit Lebensmittelkontakt validiert.

Der Artikel wurde für Laboranwendungen konzipiert.

Weitere Suchbegriffe: probenbecher, probenbecher 60ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,166*
  
Preis gilt ab 210.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 70 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Stück
€ 0,2658*
€ 0,3163
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,2558*
€ 0,3044
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,216*
€ 0,257
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,206*
€ 0,2451
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,196*
€ 0,2332
pro Stück
ab 210000 Stück
€ 0,166*
€ 0,1975
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.