Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Probenbehälter aus PP, 125 ml mit Schraubdeckel rot 380 St./Packung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Probenbehälter PP 125 ml, Schraubdeckel rot
Probenbehälter PP 125 ml, Schraubdeckel rot
Artikel-Nr.:
     162-00441029
Hersteller:
     Plastique Gosselin
Herst.-Nr.:
     TP52c-012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Probenbecher
Probenbehälter
Probengefäß
Schraubkappen

Dieser PP-Becher mit einem Volumen von 125 Milliliter ist zylindrisch und wird mit einem roten Schraubdeckel verschlossen.

Der Becher ist aus PP-natur (Polypropylen) gefertigt, dadurch lässt sich der Inhalt sehr gut erkennen. Dieser Behälter eignet sich sehr gut

  • zum Abfüllen von Flüssigkeiten, Pulvern, Pasten etc.,
  • zum Aufbewahren von Rückstellmustern,
  • zum Abfüllen und Versenden von Proben,
  • zum Aufbewahren von Resten.

Mit dem Deckel aus rotem HD-PE (Polyethylen) lassen sich die Behälter dicht verschliessen. Die Behälter werden mit aufgeschraubtem Deckel geliefert, dadurch ist eine Verunreinigung des Behälters bei Transport und Lagerung ausgeschlossen.

Abmessungen Becher
Durchmesser 52 mm
Höhe 74 mm
Randvollvolumen 125 ml

Abmessungen Deckel
Durchmesser außen 60 mm
Durchmesser innen (Gewinde) 55 mm, Durchmesser innen " Aufkantung" 50mm

 

Verpackungs- und Verkaufseinheit ist ein Karton mit 380 Stück, darauf bezieht sich der Preis. Anbrüche sind leider nicht lieferbar.

 

Hinweis zur Lebensmittelzulassung:

Der Hersteller bzw. der Rohstofflieferant des Artikels garantiert durch eine Konformitätsbescheinigung die Anforderung nach EU Food Contact 1935/2004/EC und 10/2011/EU ausschließlich für das Rohmaterial. Das daraus hergestellte Produkt ist jedoch nicht als Verkaufsverpackung mit Lebensmittelkontakt validiert.

Der Artikel wurde für Laboranwendungen konzipiert.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,0127*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 124,9227*
€ 148,658
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 124,1927*
€ 147,7893
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 118,9127*
€ 141,5061
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 116,7027*
€ 138,8762
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 100,0127*
€ 119,0151
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.