Dies ist eine hochwertige und trotzdem günstige vierkantige Weithalsflasche aus HD-PE natur mit einem Volumen von 250 ml, geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen:
- Abfüllen von Flüssigkeiten, Pulvern oder pastösen Medien,
- Aufbewahren von Rückstellproben jeglicher Art,
- Versenden von Mustern
- Bereitstellen von Medien an Arbeitsplätzen in Industrie, Klinischen Bereichen oder Mikrobiologie
Durch den doppelten Verschluss mit einer separaten Dichtscheibe ist ein sehr gute Dichtheit bei allen Medien gegeben.
Auf der Flasche befindet sich eine geprägte Skala in 50-ml-Teilung, was für einige Einsatzgebiete eine praktische Hilfe ist.
Das Material der Weithalsflasche ist in Übereinstimmung mit der Norm EN 1935/2004 für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
Abmessungen:
Höhe 109 mm
Querschnitt 57 x 57 mm
Halsinnendurchmesser 37 mm
etikettierbare Fläche: 70 x 40 mm
Hinweis zur Lebensmittelzulassung:
Der Hersteller bzw. der Rohstofflieferant des Artikels garantiert durch eine Konformitätsbescheinigung die Anforderung nach EU Food Contact 1935/2004/EC und 10/2011/EU ausschließlich für das Rohmaterial. Das daraus hergestellte Produkt ist jedoch nicht als Verkaufsverpackung mit Lebensmittelkontakt validiert.
Der Artikel wurde für Laboranwendungen konzipiert.