Dies ist eine hochwertige und trotzdem günstige vierkantige Weithalsflasche aus HD-PE natur mit einem Volumen von 1000 ml/1 Liter, geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen:
- Abfüllen von Flüssigkeiten,
- Pulvern oder pastösen Medien,
- Aufbewahren von Rückstellproben jeglicher Art,
- Versenden von MusternBereitstellen von Medien an Arbeitsplätzen in Industrie, Klinischen Bereichen oder Mikrobiologie.
Durch den doppelten Schraubdeckel aus rotem HD-PE mit einer separaten Dichtscheibe aus LD-PE ist ein sehr gute Dichtheit bei allen Medien gegeben.
Auf der Flasche befindet sich auf einer breiteren Seite eine geprägte Skala in 100-ml-Teilung, was für einige Einsatzgebiete eine praktische Hilfe ist.
Das Material der Weithalsflasche ist in Übereinstimmung mit der Norm EN 1935/2004 für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
Abmessungen:
Höhe 185 mm,
Querschnitt 95 x 76 mm,
Halsinnendurchmesser 58 mm,
etikettierbare Fläche 120 x 60 mm.
Hinweis zur Lebensmittelzulassung:
Der Hersteller bzw. der Rohstofflieferant des Artikels garantiert durch eine Konformitätsbescheinigung die Anforderung nach EU Food Contact 1935/2004/EC und 10/2011/EU ausschließlich für das Rohmaterial. Das daraus hergestellte Produkt ist jedoch nicht als Verkaufsverpackung mit Lebensmittelkontakt validiert.
Der Artikel wurde für Laboranwendungen konzipiert.