Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Curtec Weithalsfass 10,4 Liter aus HD-PE, weiss-rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Curtec Weithalsfass 10,4 Liter
Curtec Weithalsfass 10,4 Liter
Artikel-Nr.:
     162-00460014
Hersteller:
     CurTec
Herst.-Nr.:
     7010046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrgutfass
Sicherheitsfass
Superweithalsfass
Weithals-Fass

Dieses 10,4-Liter-Weithalsfass von Curtec mit Schraubdeckel lässt sich sehr vielseitig einsetzen für pharmazeutische Grundstoffe und Produkte, Spezialchemikalien und Lebensmittelzutaten.

Dieses Schraubdeckelfass aus PE-HD ist ideal, wenn Sie etwas suchen, das:

  • wasserdicht,
  • Originalitätssicher zu versiegeln,
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich und zugelassen,
  • einfach handzuhaben,
  • stapelbar,
  • Dichtung im Deckel aus EPDM,
  • UN-zertifziert für Feststoffe
  • und gutaussehend

 

ist.

Der Schraubdeckel verfügt über eine flexible Dichtung, dadurch ist dieser Behälter zuverlässig dicht. Der Deckel verfügt über vier stabile Griffbereiche, dadurch lässt sich der Behälter auch in gefülltem Zustand exzellent handhaben.

Durch die weite Öffnung von 203 mm lässt sich das Fass gut entleeren und auch säubern. Inhalte lassen sich restlos entnehmen.

Abmessungen
Inhalt 10,4 Liter
Durchmesser Fass 274 mm
Gesamthöhe 238 mm
Durchmesser der Öffnung 203 mm
UN-Zulassung für Feststoffe: 1H2/X22/S/--

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,2737*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,6855*
€ 44,8457
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,2255*
€ 44,2983
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,2055*
€ 41,8945
pro Stück
ab 9 Stück
€ 33,4212*
€ 39,7712
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,5712*
€ 38,7597
pro Stück
ab 18 Stück
€ 30,0137*
€ 35,7163
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,1037*
€ 34,6334
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,2737*
€ 28,8857
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.