Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffinbecher PP, blaue Skala, 50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griffinbecher PP, blaue Skala, 50 ml
Griffinbecher PP, blaue Skala, 50 ml
Artikel-Nr.:
     162-00485042
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     607081
EAN/GTIN:
     4250026805264
Suchbegriffe:
Griffinbecher
PP-Becher
griffinbecher pp
griffinbecher vitlab

Griffinbecher aus PP, Volumen 50 ml

 

Sehr stabiler Laborbecher mit aufgedruckter, blauer Skala mit 10-ml-Teilung. Der Kunststoff PP zeichnet sich durch gute Transparenz aus. Darüber hinaus sind sehr gute mechanische Eigenschaften auch bei höheren Temperaturen bis ca. 120°C gegeben.

Die chemische Beständigkeit ist ebenfalls gut und in aller Regel unproblematisch, weil die Substanzen meist nur kurz mit dem Becher in Berührung kommen.

 

Siehe auch unsere separate Seite mit Informationen zu den Eigenschaften von Kunststoffen

 

Abmessungen

Durchmesser: 40 mm

Höhe: 60 mm

Weitere Suchbegriffe: griffinbecher 50 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2398*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5698*
€ 3,0581
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,0298*
€ 2,4155
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,8398*
€ 2,1894
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5898*
€ 1,8919
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5098*
€ 1,7967
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2398*
€ 1,4754
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.