Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VITsafe Spritzflasche PE-LD 1000 ml Aufdruck Destilliertes Wasser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VITsafe Spritzflasche 1000 ml,Dest.-Wasser
VITsafe Spritzflasche 1000 ml,Dest.-Wasser
Artikel-Nr.:
     162-00485099
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     1333819
EAN/GTIN:
     4250026877117
Suchbegriffe:
Spritzflasche
Waschflasche
spritzflasche dest. wasser 1000ml
spritzflasche
VITsafe Spritzflasche PE-LD 1000 ml Aufdruck Destilliertes Wasser
Weitere Suchbegriffe: spritzflasche 1000 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,9228*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,7528*
€ 17,5558
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,6928*
€ 17,4844
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,8628*
€ 16,4967
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,9428*
€ 15,4019
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,6028*
€ 14,9973
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,9228*
€ 11,8081
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.