Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VITsafe Spritzflasche 1000 ml Aufdruck Ethylacetat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VITsafe Spritzflasche 1000 ml, Ethylacetat
VITsafe Spritzflasche 1000 ml, Ethylacetat
Artikel-Nr.:
     162-00485100
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     1333859
EAN/GTIN:
     4250026877162
Suchbegriffe:
Spritzflasche
Waschflasche
spritzflasche ldpe 1000ml
spritzflasche

Die VITsafe 1000ml-Spritzflasche aus PE-LD für Ethylacetat.

Diese hochwertigen Spritzflaschen verfügen über Details, die den Laboralltag einfacher und sicherer machen. Im Schraubverschluss ist ein sogenanntes Ventcap eingebaut, ein Ventil, welches Überdruck, der z. B. durch Temperaturschwankungen oder Verdampfen entstehen kann, entweichen lässt. Dadurch wird ein Nachtropfen wirkungsvoll verhindert.

GHS-konformer Aufdruck Ethylacetat

Der Aufdruck entspricht der seit 1.6.2015 gültigen GHS-CLP-Verordnung und enthält:

  • die Stoffbezeichnung (wo erforderlich in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch),
  • die chemische Summenformel und CAS-Nummer,
  • die Gefahrenpiktogramme mit Signalwort,
  • die Gefahrenhinweise H-Sätze und
  • die Sicherheitshinweise P-Sätze.

Das ausziehbare Steigrohr hat eine stufenfrei gezogene Spitze, dadurch ist der Spritzstrahl sehr homogen und frei von Verwirbelungen, die durch einen separaten Spritzeinsatz manchmal erzeugt werden. Ein guter Rückfluss des Mediums in die Flasche ist ein angenehmer Nebeneffekt, der zusätzlich das Nachtropfen fast völlig verhindert.

Abmessungen:
Durchmesser der Spritzflasche: 92 mm
Höhe ohne Verschluss: 221 mm
Gewinde (GL): 25 mm
Aufdruck: Ethylacetat

Weitere Suchbegriffe: spritzflasche 1000 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,6294*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,2194*
€ 16,9211
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,3594*
€ 15,8977
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,3094*
€ 14,6482
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,9394*
€ 14,2079
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,6294*
€ 11,459
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.