Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VITsafe Spritzflasche PE-LD 500 ml Aufdruck Essigsäure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VITsafe Spritzflasche 500 ml,Essigsäure
VITsafe Spritzflasche 500 ml,Essigsäure
Artikel-Nr.:
     162-00485110
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     1332979
EAN/GTIN:
     4250026842719
Suchbegriffe:
Spritzflasche
Waschflasche
spritzflasche 500ml ldpe
spritzflasche 500 ml

Die VITsafe 500ml-Spritzflasche aus PE-LD für Essigsäure.

Diese hochwertigen Spritzflaschen verfügen über Details, die den Laboralltag einfacher und sicherer machen. Im Schraubverschluss ist ein sogenanntes Ventcap eingebaut, ein Ventil, welches Überdruck, der z. B. durch Temperaturschwankungen oder Verdampfen entstehen kann, entweichen lässt. Dadurch wird ein Nachtropfen wirkungsvoll verhindert.

GHS-konformer Aufdruck Essigsäure

Der Aufdruck entspricht der seit 1.6.2015 gültigen GHS-CLP-Verordnung und enthält:

  • die Stoffbezeichnung (wo erforderlich in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch),
  • die chemische Summenformel und CAS-Nummer,
  • die Gefahrenpiktogramme mit Signalwort,
  • die Gefahrenhinweise H-Sätze und
  • die Sicherheitshinweise P-Sätze.

Das ausziehbare Steigrohr hat eine stufenfrei gezogene Spitze, dadurch ist der Spritzstrahl sehr homogen und frei von Verwirbelungen, die durch einen separaten Spritzeinsatz manchmal erzeugt werden. Ein guter Rückfluss des Mediums in die Flasche ist ein angenehmer Nebeneffekt, der zusätzlich das Nachtropfen fast völlig verhindert.

Abmessungen:
Durchmesser der Spritzflasche: 74 mm
Höhe ohne Verschluss: 180 mm
Gewinde (GL): 25 mm
Aufdruck: Essigsäure

Weitere Suchbegriffe: spritzflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,0179*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,2379*
€ 14,5631
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,0779*
€ 14,3727
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,5079*
€ 13,6944
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,7179*
€ 12,7543
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,3179*
€ 12,2783
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,0179*
€ 9,5413
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.