Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzflasche 500 ml, gelb, PE-LD mit Steigrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spritzflasche 500 ml, gelb, PE-LD
Spritzflasche 500 ml, gelb, PE-LD
Artikel-Nr.:
     162-00485152
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     132706
EAN/GTIN:
     4250026838613
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Spritzflasche
Waschflasche
enghalsflaschen ldpe

Spritzflasche 500 ml aus LD-PE, gelb eingefärbt, kompl. mit Steigrohr.

Ideal geeignet, um z. B. am Arbeitsplatz unterschiedliche Substanzen verwechslungssicher aufzubewahren und anzuwenden. Auch in den Farben rot lieferbar.

Abmessungen
Durchmesser 74 mm
Höhe der Flasche ohne Steigrohr 180 mm

 

Weitere Suchbegriffe: enghalsflasche, spritzflasche 500 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,3757*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,7357*
€ 10,3955
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,5857*
€ 10,217
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,9457*
€ 9,4554
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,3757*
€ 8,7771
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,8457*
€ 8,1464
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,3757*
€ 6,3971
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.