Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzflasche 500 ml, blau, PE-LD mit Steigrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spritzflasche 500 ml, blau, PE-LD
Spritzflasche 500 ml, blau, PE-LD
Artikel-Nr.:
     162-00485153
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     132708
EAN/GTIN:
     4250026838668
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Spritzflasche
Waschflasche
enghalsflasche peld verschluss

Spritzflasche 500 ml aus LD-PE, blau eingefärbt, kompl. mit Steigrohr.

Ideal geeignet, um z. B. am Arbeitsplatz unterschiedliche Substanzen verwechslungssicher aufzubewahren und anzuwenden. Auch in den Farben gelb lieferbar.

Abmessungen
Durchmesser 74 mm
Höhe der Flasche ohne Steigrohr 180 mm

 

Weitere Suchbegriffe: enghalsflaschen ldpe, enghalsflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,5257*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,7457*
€ 10,4074
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,6057*
€ 10,2408
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,9857*
€ 9,503
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,5457*
€ 8,9794
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,8857*
€ 8,194
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,5257*
€ 6,5756
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.