Mit dieser Pumpe können Sie manuell hochviskose Flüssigkeiten direkt aus Gebinden fördern Die EASY-PUMP 30 eignet sich für Gebinde bis ca. 500 mm Höhe, also z. B. 30-Liter Gebinde.
Der Einsatz ist einfach:
1 Sie bohren oder schneiden ein Loch mit 35 mm Durchmesser in den Deckel oder Schraubverschluss des Gebindes. Den so vorbereiteten Deckel können Sie in Zukunft immer wieder verwenden.
2 Sie fixieren den vorbereiteten Deckel zwischen den beiden Muttern (oben die angeschrägte Mutter verwenden!) je nach Höhe des Gebindes. Bei 45-cm-Gebinden wird die obere Mutter nicht benötigt. Wichtig ist, dass die EASY-PUMP bis zum Gebindeboden reicht, damit eine möglichst große Menge aus dem Gebinde gefördert werden kann.
3 Sie setzen EASY-PUMP mit Deckel auf das Gebinde. Durch mehrmaliges Drehen im Uhrzeigersinn füllt sich das Fördersystem und EASY-PUMP spendet. Nach Entnahme unbedingt die Ausgußtülle verschließen. Damit verhindern Sie zuverlässig ein Eintrocknen. Selbst wenn Sie nur ganz selten entnehmen, bleibt EASY-PUMP immer einsatzbereit und verklebt nicht. Bei wiederholter Entnahme spendet EASY-PUMP sofort oder nach wenigen Umdrehungen.
4 Nach vollständiger Entleerung des Gebindes setzen Sie EASY-PUMP einfach auf ein neues, volles Gebinde.
Die einfache Steckbauweise der EASY-PUMP ermöglicht leichte Reinigung.
Einsatzgebiete: Leime (keine Härter- oder PUR-Leime) und andere hochviskose Flüssigkeiten wie z. B. Seife, Shampoo, Majonaise, Senf, Ketchup, Honig etc.
Die EASY-PUMP 30 ist geeignet für Behälter von 380 bis ca. 500 mm Höhe (Boden bis Deckel), für niedrigere Behälter ist die Größe 10 geeignet.