Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsflasche PP, 250 ml kompl. mit Verschluß


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     162-00490099
Hersteller:
     Edwin Mraz
Herst.-Nr.:
     3100/250P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
weithalsflasche 250 ml
weithalsflasche

Weithalsflasche aus PP mit einem Volumen von 250 ml.
Die Flasche läßt sich durch die weite Halsöffnung leicht befüllen und reinigen. Durch den dichtschließenden Schraubverschluß eignet sich die Flasche zum Bemustern, Versenden, Lagern, Transportieren und Entnehmen.
Ideal für Flüssigkeiten, pastöse Medien, Pulver und Granulate.

Hinweis: Schrauben Sie bitte den Verschluss vor dem Autoklavieren ab und legen ihn umgedreht auf die Flasche 

Ein Liste mit Angaben zur Beständigkeit gegen gebräuchliche Chemikalien finden Sie hier: Beständigkeitstabelle .
Abmessungen:
Durchmesser 64,0 mm,
Höhe ohne Verschluß 120,0 mm,
Halsinnendurchmesser 30,8 mm
Gewinde DIN 40

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0543*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1697*
€ 3,7719
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,4697*
€ 2,9389
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7958*
€ 2,137
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,578*
€ 1,8778
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,528*
€ 1,8183
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,3418*
€ 1,5967
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2831*
€ 1,5269
pro Stück
ab 750 Stück
€ 1,2538*
€ 1,492
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,2243*
€ 1,4569
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,0543*
€ 1,2546
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.