| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 162-00490525 Herst.-Nr.: 1108/500 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diese 500ml Enghalsflasche ist aus einem Biopolymer hergestellt, mit dem Namen GREEN PE. Das Beste an dem BIO-Material: Gefertigt werden die Flaschen und Verschlüsse aus nachwachsenden Rohstoffen (-Zuckerrohr), die auch recycelt werden können. Somit hilft Green-PE dabei die CO²-Emmission zu reduzieren und wir schützen durch den Einsatz unsere Umwelt. Dazu sind diese GREEN PE-Produkte mit den fast identischen Eigenschaften ausgestattet, wie Flaschen aus herkömmlichem PE. Der Einsatz ist somit für viele Bereiche genauso gut geeignet. Durch einen dichtschließenden Schraubverschluss ist diese Enghalsflasche auslaufsicher und gut für die Lagerung und den Versand von Flüssigkeiten geeignet. Außerdem ist sie auch lebensmittelecht! Beim Einsatz mit aggressiven Stoffen muss, wie bei Flaschen aus LD-PE, die Beständigkeit geprüft werden! Maße: Flaschen-Durchmesser: 75mm Höhe ohne Verschluss: 169mm Gewinde: 25mm Halsinnen-Durchmesser: 18mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |