Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon W-3265 33MB 24/48 2,7GHz Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intel Xeon W-3265 Prozessor 2,7 GHz 33 MB
Intel Xeon W-3265 Prozessor 2,7 GHz 33 MB
Artikel-Nr.:
     1627-2000973
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CD8069504153002
EAN/GTIN:
     8592978183127
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
24 Kerne - 48 Threads - 33 MB Cache-Speicher - LGA3647 Socket - OEM
... > CPU > Intel > keine Angabe
Weitere Suchbegriffe: lga 3647 intel xeon, intel xeon, intel xeon 2,7ghz, Hardware
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.383,35*
€ 3.573,41*
Lager 1627
Frei Haus
ab € 3.787,55*
€ 3.984,28*
Preise: Lager 1627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.984,28*
€ 4.741,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.951,80*
€ 4.702,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.850,49*
€ 4.582,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.797,52*
€ 4.519,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.787,55*
€ 4.507,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1627
Versand: Lager 1627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1627
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.