Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon W-3225 16,5MB 8/16 3,7GHz Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intel Xeon W-3225 Prozessor 3,7 GHz 16,5 MB
Intel Xeon W-3225 Prozessor 3,7 GHz 16,5 MB
Artikel-Nr.:
     1627-2000974
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CD8069504152705
EAN/GTIN:
     8592978180171
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
8 Kerne - 16 Threads - 16.5 MB Cache-Speicher - LGA3647 Socket - OEM
... > CPU > Intel > keine Angabe
Weitere Suchbegriffe: lga 3647 intel xeon, intel xeon, Hardware
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.212,89*
€ 1.309,73*
Lager 1627
Frei Haus
ab € 1.347,05*
€ 1.457,75*
Preise: Lager 1627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.457,75*
€ 1.734,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.454,73*
€ 1.731,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.420,17*
€ 1.690,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.390,97*
€ 1.655,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.347,05*
€ 1.602,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1627
Versand: Lager 1627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1627
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.