Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer B248Yb 23,8" 60,5cm 16:9 75Hz 1920x1080 black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer B248Yb 23,8" 60,5cm 16:9 75Hz 1920x1080 black
Acer B248Yb 23,8" 60,5cm 16:9 75Hz 1920x1080 black
Artikel-Nr.:
     832-360146
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     UM.QB8EE.001
EAN/GTIN:
     4710886259077
Suchbegriffe:
Acer Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Acer B8-Serie
Monitore der Acer B8-Serie sind mit einem vielseitigen USB-C-Anschluss ausgestattet und stärken Ihre Produktivität durch eine schnell herzustellende Verbindung mit Notebooks (inklusive deren Aufladung) sowie anderen Peripheriegeräten. Darüber hinaus werden auch kontrastreiche 1080p-Darstellungen geboten.
Weitere Informationen:
energyEfficiency:
E
weight:
7.400 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 224,52*
€ 229,28*
€ 4,50*
ab € 234,49*
€ 239,67*
€ 4,95*
ab € 243,81*
€ 248,86*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 252,15*
€ 256,79*
5 Tage
99
€ 1,00*
ab € 256,92*
€ 261,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,28*
€ 272,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,37*
€ 271,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,39*
€ 270,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,06*
€ 270,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,52*
€ 267,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
LC.MON11.001
ab € 56,62*
Zubehör
Acer
LC.MON11.002
ab € 97,51*
Zubehör
Acer
SV.WLDA0.A02
ab € 14,85*
Zubehör
Acer
SV.WLDAP.A02
ab € 6,31*
Zubehör
Acer
SV.WLDAP.A05
ab € 8,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.