Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC Lüfter
>
CPU Lüfter
>
CPU Lüfter Sockel AM2 / AM2+
>
Artikel
Cooler Master MasterLiquid ML240L V2 - White Edition - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - (für: LGA1156, AM2, AM2+, AM3, LGA1155, AM3+, LGA2011, FM1, FM2, LGA1150, FM2+, LGA2011...
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-6976097
Hersteller:
Cooler Master
Herst.-Nr.:
MLW-D24M-A18PC-RW
EAN/GTIN:
4719512111536
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
Übersicht
Kurzinfo
Cooler Master MasterLiquid ML240L V2 - White Edition - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - (für: LGA1156, AM2, AM2+, AM3, LGA1155, AM3+, LGA2011, FM1, FM2, LGA1150, FM2+, LGA2011-3, LGA1151, AM4, LGA2066) - Aluminium - 120 mm
Gruppe
Systemzubehör
Hersteller
Cooler Master
Hersteller Art. Nr.
MLW-D24M-A18PC-RW
EAN/UPC
4719512111536
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Cooler Master MasterLiquid ML240L V2 - White Edition - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Produkttyp
Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Packungsinhalt
RGB-Steuergerät
Kompatibilität
LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, Socket FM2+, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket
Kühlermaterial
Aluminium
Gebläseanzahl
Dual
Lüfterdurchmesser
120 mm
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
650 - 1800 U/min
Luftstrom
(62 CFM)
Geräuschpegel
8 - 27 dBA
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung
12 V
Merkmale
RGB LED
Ausführliche Details
Allgemein
Produkttyp
Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Packungsinhalt
RGB-Steuergerät
Kühlkörper und Lüfter
Kompatibel mit
LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, Socket FM2+, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket
Kühlermaterial
Aluminium
Heatsink-Abmessungen
277 mm x 119.6 mm x 27.2 mm
Gebläseanzahl
2
Lüfterdurchmesser
120 mm
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
650 - 1800 U/min
Luftstrom
(62 CFM)
Luftdruck
2.5 mm
Geräuschpegel
8 - 27 dBA
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung
12 V
Nennstrom
0.15 A
Merkmale
RGB LED
Verschiedenes
MTBF
160,000 Stunde(n)
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,2 kg
Produkttyp:
Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Packungsinhalt:
RGB-Steuergerät
Kühlermaterial:
Aluminium
Heatsink-Abmessungen:
277 mm x 119.6 mm x 27.2 mm
Gebläseanzahl:
2
Lüfterdurchmesser:
120 mm
Gebläsehöhe:
25 mm
Drehgeschwindigkeit:
650 - 1800 U/min
Luftstrom:
(62 CFM)
Luftdruck:
2.5 mm
Geräuschpegel:
8 - 27 dBA
Netzanschluss:
Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung:
12 V
Nennstrom:
0.15 A
Merkmale:
RGB LED
MTBF:
160,000 Stunde(n)
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Gehäuse
>
Wasserkühlung / Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1155
,
CPU Lüfter Sockel 2011
,
CPU Lüfter Sockel 2066
,
CPU Lüfter Sockel AM2 / AM2+
,
CPU Lüfter Sockel AM3
,
CPU Lüfter Sockel FM1
,
CPU Lüfter Sockel FM2
,
Intel Mainboard
,
Intel Motherboard
,
Mainboard
,
Motherboard
,
Wasserkühlung
,
Flüssigkühlsystemarmatur
,
Wasserkühlung Armaturen
,
Wasserkühlung CPU
,
coolermaster wasserkühlung
,
intel mainboard
,
cooler
,
master
,
ml240l
,
masterliquid
,
2011
,
white
,
edition
,
mlwd24ma18pcrw
,
d24m
,
a18pc
,
prozessorflüssigkeitskühlsystem
,
für:
,
lga1156
,
am2+
,
lga1155
,
am3+
,
lga2011
,
lga1150
,
fm2+
,
lga20113
,
lga1151
,
lga2066
,
aluminium
,
1156
,
1155
,
1150
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 79,85*
€ 103,21*
Lager 8246
€ 6,90*
ab € 79,85*
€ 103,21*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,21*
€ 122,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,11*
€ 108,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,46*
€ 106,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen