Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Schnittstellenadapter - M.2 - PCIe 4,0 x4 (NVMe) - U.3 (64228)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 64228 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
DeLOCK 64228 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
DeLOCK 64228 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
DeLOCK 64228 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
Artikel-Nr.:
     2753I-8852434
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64228
EAN/GTIN:
     4043619642281
Suchbegriffe:
M2 Controller
m2 controller pci express
m2 controller

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Schnittstellenadapter - M.2 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - U.3
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  64228
Modell  
EAN/UPC  4043619642281

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock - Schnittstellenadapter - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - U.3
Gerätetyp  Schnittstellenadapter - Plug-in-Karte
Bustyp  U.3
Erweiterungseinschübe  1 x intern - M.2 2242/2260/2280
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  M.2
Schnittstelle  PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Unterstützte Geräte  Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  1
Verpackung  Retail - Box
Systemanforderungen  Microsoft Windows Server 2019, Windows 8.1 / 10 / 11, Linux Kernel 5.15 oder höher
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7 cm x 10 cm x 0.7 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Schnittstellenadapter - Plug-in-Karte
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor  M.2
Host-Bus  U.3
  
Massenspeicher-Controller  
Schnittstelle  PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Unterstützte Geräte  Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  1
  
Erweiterung/Konnektivität  
Einschübe  1 x intern - M.2 2242/2260/2280
Schnittstellen  1 x M.2 Card - M.2 M+B/M Key
Verbindungen  1 x PCIe 4.0 x4 - U.3 (SFF-8639)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Schrauben
Leistungsmerkmale  Unterstützt NVM Express, bootfähig, ex UEFI version 2.3.1
Kennzeichnung  FCC, RoHS
Verpackung  Retail
Verpackungsdetails  Box
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows Server 2019, Windows 8.1 / 10 / 11, Linux Kernel 5.15 oder höher
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  7 cm
Tiefe  10 cm
Höhe  0.7 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Schnittstellenadapter - Plug-in-Karte
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor:
M.2
Host-Bus:
U.3
Schnittstelle:
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Unterstützte Geräte:
Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte:
1
Einschübe:
1 x intern - M.2 2242/2260/2280
Schnittstellen:
1 x M.2 Card - M.2 M+B/M Key
Verbindungen:
1 x PCIe 4.0 x4 - U.3 (SFF-8639)
Zubehör im Lieferumfang:
Schrauben
Leistungsmerkmale:
Unterstützt NVM Express, bootfähig, ex UEFI version 2.3.1
Kennzeichnung:
FCC, RoHS
Verpackung:
Retail
Verpackungsdetails:
Box
Breite:
7 cm
Tiefe:
10 cm
Höhe:
0.7 cm
Weitere Suchbegriffe: delock, 64228, nvme, konverter, sff8639, 8639, schnittstellenadapter, pcie, 2.5?, zoll
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 31,32*
€ 41,89*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 54,75*
€ 71,46*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.