Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Serieller Adapter - 9-poliger Anschlussblock zu DB-9 (M) - Daumenschrauben - Schwarz (66558)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66558 Kabeladapter D-Sub 9 pin 9 pin terminal Schwarz
DeLOCK 66558 Kabeladapter D-Sub 9 pin 9 pin terminal Schwarz
DeLOCK 66558 Kabeladapter D-Sub 9 pin 9 pin terminal Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-9072635
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66558
EAN/GTIN:
     4043619665587
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Serieller Adapter - 9-poliger Anschlussblock zu DB-9 (M) - Daumenschrauben - Schwarz
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  66558
Modell  
EAN/UPC  4043619665587

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock - Serieller Adapter - 9-poliger Anschlussblock zu DB-9
Typ  Serieller Adapter
Besonderheiten  Daumenschrauben
Anschluss  9-poliger Anschlussblock
Stecker (zweites Ende)  D-Sub (DB-9), 9-polig - männlich
Farbe  Schwarz
Verpackung  Zip-Polybeutel

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Serieller Adapter
Besonderheiten  Daumenschrauben
Farbe  Schwarz
Breite  3.2 cm
Tiefe  3.4 cm
Höhe  3 cm
  
Konnektivität  
Anschluss  9-poliger Anschlussblock
Stecker (zweites Ende)  D-Sub (DB-9), 9-polig - männlich
  
Verschiedenes  
Verpackungsdetails  Zip-Polybeutel

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Serieller Adapter
Besonderheiten:
Daumenschrauben
Farbe:
Schwarz
Breite:
3.2 cm
Tiefe:
3.4 cm
Höhe:
3 cm
Anschluss:
9-poliger Anschlussblock
Stecker (zweites Ende):
D-Sub (DB-9), 9-polig - männlich
Verpackungsdetails:
Zip-Polybeutel
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Drucktaster, drucktaster, 66558, delock, adapter, dsub, stecker, terminalblock, serieller, 9poliger, anschlussblock, daumenschrauben, schwarz, poliger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.