Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Serieller Adapter - RJ-50 (W) zu DB-9 (W) schraubbar - individual pin assigment - Grau (66472)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66472 Kabeladapter D-Sub 9 pin RJ-50 Grau
DeLOCK 66472 Kabeladapter D-Sub 9 pin RJ-50 Grau
DeLOCK 66472 Kabeladapter D-Sub 9 pin RJ-50 Grau
Artikel-Nr.:
     2753I-9072634
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66472
EAN/GTIN:
     4043619664726
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Serieller Adapter - RJ-50 (W) zu DB-9 (W) schraubbar - individual pin assigment - Grau
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  66472
Modell  
EAN/UPC  4043619664726

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock Serieller Adapter - Grau
Typ  Serieller Adapter
Leistungsmerkmale  Individual pin assigment
Anschluss  RJ-50 - weiblich
Stecker (zweites Ende)  D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich - schraubbar
Farbe  Grau
Verpackung  Zip-Polybeutel

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Serieller Adapter
Leistungsmerkmale  Individual pin assigment
Breite  2 cm
Tiefe  4.95 cm
Höhe  1.6 cm
Farbe  Grau
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-50 - weiblich
Stecker (zweites Ende)  D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich - schraubbar
  
Verschiedenes  
Verpackungsdetails  Zip-Polybeutel

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Serieller Adapter
Leistungsmerkmale:
Individual pin assigment
Breite:
2 cm
Tiefe:
4.95 cm
Höhe:
1.6 cm
Farbe:
Grau
Anschluss:
RJ-50 - weiblich
Stecker (zweites Ende):
D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich - schraubbar
Verpackungsdetails:
Zip-Polybeutel
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, delock, 66472, buchse, rj50, grau, dsub, montagesatz, serieller, adapter, schraubbar, individual, assigment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.