Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Telefonverlängerungskabel - RJ-10 (M) zu RJ-10 (W) schraubbar - 30cm - Schwarz (87965)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 87965 Kabeladapter RJ10 Schwarz
DeLOCK 87965 Kabeladapter RJ10 Schwarz
DeLOCK 87965 Kabeladapter RJ10 Schwarz
DeLOCK 87965 Kabeladapter RJ10 Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-9093190
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87965
EAN/GTIN:
     4043619879656
Suchbegriffe:
RJ-10 Buchse
RJ10 Buchse
Telefon-Verlängerungskabel
Telefonverlängerungskabel

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Telefonverlängerungskabel - RJ-10 (M) zu RJ-10 (W) schraubbar - 30 cm - Schwarz
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  87965
Modell  
EAN/UPC  4043619879656

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock Telefonverlängerungskabel - 30 cm - Schwarz
Typ  Telefonverlängerungskabel
Leistungsmerkmale  Plastikgehäuse
Länge  30 cm
Anschluss  RJ-10 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-10 - weiblich - schraubbar
Farbe  Schwarz
Verpackung  Zip-Polybeutel

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Telefonverlängerungskabel
American Wire Gauge (AWG)  26
Leistungsmerkmale  Plastikgehäuse
Länge  30 cm
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-10 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-10 - weiblich - schraubbar
  
Verschiedenes  
Verpackungsdetails  Zip-Polybeutel

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Telefonverlängerungskabel
American Wire Gauge (AWG):
26
Leistungsmerkmale:
Plastikgehäuse
Länge:
30 cm
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
RJ-10 - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-10 - weiblich - schraubbar
Verpackungsdetails:
Zip-Polybeutel
Weitere Suchbegriffe: telefon verlängerungskabel, delock, 87965, rj10, schwarz, dtyp, kabel, stecker, buchse, telefonverlängerungskabel, schraubbar, telefonverlngerungskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.