Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Netzwerkkabel - RJ-10 (W) zu RJ-10 (W) D-sub - 30cm - Schwarz (87969)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 87969 Telefonkabel 0,3 m Schwarz
DeLOCK 87969 Telefonkabel 0,3 m Schwarz
DeLOCK 87969 Telefonkabel 0,3 m Schwarz
DeLOCK 87969 Telefonkabel 0,3 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-9093194
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87969
EAN/GTIN:
     4043619879694
Suchbegriffe:
RJ-10 Buchse
RJ10 Buchse
rj-10 buchse

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Netzwerkkabel - RJ-10 (W) zu RJ-10 (W) D-sub - 30 cm - Schwarz
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  87969
Modell  
EAN/UPC  4043619879694

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock Netzwerkkabel - 30 cm - Schwarz
Typ  Netzwerkkabel
Leistungsmerkmale  24 x 19 mm D-sub port compatible
Länge  30 cm
Anschluss  RJ-10 - weiblich
Stecker (zweites Ende)  RJ-10 - weiblich - D-sub
Farbe  Schwarz
Verpackung  Polybeutel

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Netzwerkkabel
Kabelmantelmaterial  PVC
American Wire Gauge (AWG)  26
Leistungsmerkmale  24 x 19 mm D-sub port compatible
Länge  30 cm
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-10 - weiblich
Stecker (zweites Ende)  RJ-10 - weiblich - D-sub
  
Verschiedenes  
Verpackungsdetails  Polybeutel

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Netzwerkkabel
Kabelmantelmaterial:
PVC
American Wire Gauge (AWG):
26
Leistungsmerkmale:
24 x 19 mm D-sub port compatible
Länge:
30 cm
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
RJ-10 - weiblich
Stecker (zweites Ende):
RJ-10 - weiblich - D-sub
Verpackungsdetails:
Polybeutel
Weitere Suchbegriffe: delock, 87969, rj10, buchse, schwarz, dtyp, kabel, netzwerkkabel, dsub
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.