Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pumpenkopf 4-Kanal R4 für Gilson Schlauchpumpe MP3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-1045480
Hersteller:
     AnalytiChem
Herst.-Nr.:
     F117606
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborschlauch
Laborschläuche
laborschlauch silikon
laborschlauch
Schläuche für Minipuls 3 und Evolution Pumpenköpfe
Als Teil der Produktreihen für MINIPULS® 3- und Evolution-Peristaltikpumpen bietet Gilson eine Vielzahl von Schläuchen aus unterschiedlichen Materialien und mit verschiedenen Innendurchmessergrößen und -längen an.

Wahl der Materialien
- Silikon (Versilic®)-Schläuche - sind biologisch neutral, hemmen die Zellkultur nicht und erfüllen die Anforderungen der European Pharmacopeia-Standards, von biologischen Tests der USP-Klasse VI und Biokompatibilität nach ISO 10993.

- ISOVERSINIC® -Schläuche - zeigen ausgezeichnete Beständigkeit gegen starke Säuren, Oxidationsmittel sowie aromatische und chlorierte Lösungsmittel.

- PharMed®-Schläuche - erfüllen die Anforderungen der European Pharmacopeia-Standards, von biologischen Tests der USP-Klasse VI und Biokompatibilität nach ISO 10993.

- PVC (Tygon®)-Schläuche - geeignet für praktisch alle im Labor vorkommenden anorganischen Chemikalien und in korrosiven Umgebungen verwendbar.

Werkstoff R4 Kanal Pumpenkopf
Ø innen bis 30 ml/min. mm
Länge 3 m
Weitere Suchbegriffe: Standard-Pumpenköpfe, Schlauch, Verlängerungsschläuche für Stan, P:Schlauch, slicon, Schleuche, tygpn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.082,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.263,88*
€ 1.504,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.252,08*
€ 1.489,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.192,69*
€ 1.419,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.148,21*
€ 1.366,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.082,32*
€ 1.287,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.