Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peristaltik Schlauch PVC 2,29 mm ID lila/schwarzSt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peristaltik Schlauch PVC 2,29 mm ID lila/schwarzSt.
Peristaltik Schlauch PVC 2,29 mm ID lila/schwarzSt.
Artikel-Nr.:
     163-1045493
Hersteller:
     AnalytiChem
Herst.-Nr.:
     F117946
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborschlauch
Laborschläuche
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Schläuche, PVC
Als Teil der Produktreihen für MINIPULS® 3- und Evolution-Peristaltikpumpen bietet Gilson eine Vielzahl von Schläuchen aus unterschiedlichen Materialien und mit verschiedenen Innendurchmessergrößen und -längen an.

Wahl der Materialien
- Silikon (Versilic®)-Schläuche - sind biologisch neutral, hemmen die Zellkultur nicht und erfüllen die Anforderungen der European Pharmacopeia-Standards, von biologischen Tests der USP-Klasse VI und Biokompatibilität nach ISO 10993.

- ISOVERSINIC® -Schläuche - zeigen ausgezeichnete Beständigkeit gegen starke Säuren, Oxidationsmittel sowie aromatische und chlorierte Lösungsmittel.

- PharMed®-Schläuche - erfüllen die Anforderungen der European Pharmacopeia-Standards, von biologischen Tests der USP-Klasse VI und Biokompatibilität nach ISO 10993.

- PVC (Tygon®)-Schläuche - geeignet für praktisch alle im Labor vorkommenden anorganischen Chemikalien und in korrosiven Umgebungen verwendbar.

Werkstoff PVC
Ø innen 2,29 mm
Farbcodierung* lila / schwarz
Länge 3 m
Stück pro Pack 5
Weitere Suchbegriffe: laborschlauch silikon, pvc schlauch, Schläuche für R1, R2, R4 und R8, Standard-Pumpenköpfe, Schlauch, Schläuche für Standard-Pumpenkö, P:Schlauch, slicon, Schleuche, tygpn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,03*
€ 90,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.