Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peristaltik Schlauch Isoversinic Fluoroelastomer 3,0 mm ID schwarz/schwarzSt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peristaltik Schlauch Isoversinic Fluoroelastomer 3,0 mm ID schwarz/schwarzSt.
Peristaltik Schlauch Isoversinic Fluoroelastomer 3,0 mm ID schwarz/schwarzSt.
Artikel-Nr.:
     163-1045500
Hersteller:
     AnalytiChem
Herst.-Nr.:
     F117747
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborschlauch
Laborschläuche
laborschlauch
Schläuche, ISO
Als Teil der Produktreihen für MINIPULS® 3- und Evolution-Peristaltikpumpen bietet Gilson eine Vielzahl von Schläuchen aus unterschiedlichen Materialien und mit verschiedenen Innendurchmessergrößen und -längen an.

Wahl der Materialien
- Silikon (Versilic®)-Schläuche - sind biologisch neutral, hemmen die Zellkultur nicht und erfüllen die Anforderungen der European Pharmacopeia-Standards, von biologischen Tests der USP-Klasse VI und Biokompatibilität nach ISO 10993.

- ISOVERSINIC® -Schläuche - zeigen ausgezeichnete Beständigkeit gegen starke Säuren, Oxidationsmittel sowie aromatische und chlorierte Lösungsmittel.

- PharMed®-Schläuche - erfüllen die Anforderungen der European Pharmacopeia-Standards, von biologischen Tests der USP-Klasse VI und Biokompatibilität nach ISO 10993.

- PVC (Tygon®)-Schläuche - geeignet für praktisch alle im Labor vorkommenden anorganischen Chemikalien und in korrosiven Umgebungen verwendbar.

Werkstoff Isoversinic
Ø innen 3,0 mm
Länge 3 m
Stück pro Pack 4
Weitere Suchbegriffe: Standard-Pumpenköpfe, Schlauch, Verlängerungsschläuche für Stan, P:Schlauch, slicon, Schleuche, tygpn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,51*
€ 232,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,16*
€ 231,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,60*
€ 226,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,73*
€ 223,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,02*
€ 192,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.