Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsschlauch Isoversinic Fluoroelastomer 3,0 mm ID L=3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungsschlauch Isoversinic Fluoroelastomer 3,0 mm ID L=3 m
Verlängerungsschlauch Isoversinic Fluoroelastomer 3,0 mm ID L=3 m
Artikel-Nr.:
     163-1045524
Hersteller:
     AnalytiChem
Herst.-Nr.:
     F117746
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborschlauch
Laborschläuche
laborschlauch silikon
laborschlauch
Schläuche, ISO
Als Teil der Produktreihen für MINIPULS® 3- und Evolution-Peristaltikpumpen bietet Gilson eine Vielzahl von Schläuchen aus unterschiedlichen Materialien und mit verschiedenen Innendurchmessergrößen und -längen an.

Wahl der Materialien
- Silikon (Versilic®)-Schläuche - sind biologisch neutral, hemmen die Zellkultur nicht und erfüllen die Anforderungen der European Pharmacopeia-Standards, von biologischen Tests der USP-Klasse VI und Biokompatibilität nach ISO 10993.

- ISOVERSINIC® -Schläuche - zeigen ausgezeichnete Beständigkeit gegen starke Säuren, Oxidationsmittel sowie aromatische und chlorierte Lösungsmittel.

- PharMed®-Schläuche - erfüllen die Anforderungen der European Pharmacopeia-Standards, von biologischen Tests der USP-Klasse VI und Biokompatibilität nach ISO 10993.

- PVC (Tygon®)-Schläuche - geeignet für praktisch alle im Labor vorkommenden anorganischen Chemikalien und in korrosiven Umgebungen verwendbar.

Werkstoff Isoversinic
Ø innen 3,0 mm
Länge 3 m
Stück pro Pack 1
Weitere Suchbegriffe: laborschlauch innendurchmesser 3mm, Standard-Pumpenköpfe, Schlauch, Verlängerungsschläuche für Stan, P:Schlauch, slicon, Schleuche, tygpn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,80*
€ 191,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,65*
€ 189,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,25*
€ 185,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,72*
€ 182,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,82*
€ 155,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.