Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsschlauch Silikon 2,0 mm ID L=3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungsschlauch Silikon 2,0 mm ID L=3 m
Verlängerungsschlauch Silikon 2,0 mm ID L=3 m
Artikel-Nr.:
     163-1045528
Hersteller:
     AnalytiChem
Herst.-Nr.:
     F1825133
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborschlauch
Laborschläuche
Silikonschlauch
silikonschlauch
Schläuche, Silikon
Als Teil der Produktreihen für MINIPULS® 3- und Evolution-Peristaltikpumpen bietet Gilson eine Vielzahl von Schläuchen aus unterschiedlichen Materialien und mit verschiedenen Innendurchmessergrößen und -längen an.

Wahl der Materialien
- Silikon (Versilic®)-Schläuche - sind biologisch neutral, hemmen die Zellkultur nicht und erfüllen die Anforderungen der European Pharmacopeia-Standards, von biologischen Tests der USP-Klasse VI und Biokompatibilität nach ISO 10993.

- ISOVERSINIC® -Schläuche - zeigen ausgezeichnete Beständigkeit gegen starke Säuren, Oxidationsmittel sowie aromatische und chlorierte Lösungsmittel.

- PharMed®-Schläuche - erfüllen die Anforderungen der European Pharmacopeia-Standards, von biologischen Tests der USP-Klasse VI und Biokompatibilität nach ISO 10993.

- PVC (Tygon®)-Schläuche - geeignet für praktisch alle im Labor vorkommenden anorganischen Chemikalien und in korrosiven Umgebungen verwendbar.

Werkstoff Silikon
Ø innen 2,0 mm
Farbcodierung* orange / weiß
Länge 3 m
Stück pro Pack 1
Weitere Suchbegriffe: Schläuche für R1, R2, R4 und R8, Standard-Pumpenköpfe, Schlauch, Schläuche für Standard-Pumpenkö, P:Schlauch, slicon, Schleuche, tygpn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,95*
€ 154,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,68*
€ 151,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,94*
€ 147,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,53*
€ 145,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,45*
€ 124,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.