Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsschlauch Pharmed PP 0,5 mm ID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungsschlauch Pharmed PP 0,5 mm ID
Verlängerungsschlauch Pharmed PP 0,5 mm ID
Artikel-Nr.:
     163-1045530
Hersteller:
     AnalytiChem
Herst.-Nr.:
     F1825121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborschlauch
Laborschläuche
laborschlauch
Schläuche, PharMed®
Als Teil der Produktreihen für MINIPULS® 3- und Evolution-Peristaltikpumpen bietet Gilson eine Vielzahl von Schläuchen aus unterschiedlichen Materialien und mit verschiedenen Innendurchmessergrößen und -längen an.

Wahl der Materialien
- Silikon (Versilic®)-Schläuche - sind biologisch neutral, hemmen die Zellkultur nicht und erfüllen die Anforderungen der European Pharmacopeia-Standards, von biologischen Tests der USP-Klasse VI und Biokompatibilität nach ISO 10993.

- ISOVERSINIC® -Schläuche - zeigen ausgezeichnete Beständigkeit gegen starke Säuren, Oxidationsmittel sowie aromatische und chlorierte Lösungsmittel.

- PharMed®-Schläuche - erfüllen die Anforderungen der European Pharmacopeia-Standards, von biologischen Tests der USP-Klasse VI und Biokompatibilität nach ISO 10993.

- PVC (Tygon®)-Schläuche - geeignet für praktisch alle im Labor vorkommenden anorganischen Chemikalien und in korrosiven Umgebungen verwendbar.

Werkstoff PharMed® Polypropylene
Ø innen 0,5 mm
Farbcodierung* orange / gelb
Stück pro Pack 1
Weitere Suchbegriffe: Schläuche für R1, R2, R4 und R8, Standard-Pumpenköpfe, Schlauch, Schläuche für Standard-Pumpenkö, P:Schlauch, slicon, Schleuche, tygpn, Polyprropylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,67*
€ 116,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,65*
€ 110,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,69*
€ 109,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.