Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch PVC 8,00 mm ID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauch PVC 8,00 mm ID
Schlauch PVC 8,00 mm ID
Artikel-Nr.:
     163-1045541
Hersteller:
     AnalytiChem
Herst.-Nr.:
     F117982
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborschlauch
Laborschläuche
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Schläuche, PVC
Als Teil der Produktreihen für MINIPULS® 3- und Evolution-Peristaltikpumpen bietet Gilson eine Vielzahl von Schläuchen aus unterschiedlichen Materialien und mit verschiedenen Innendurchmessergrößen und -längen an.

Wahl der Materialien
- Silikon (Versilic®)-Schläuche - sind biologisch neutral, hemmen die Zellkultur nicht und erfüllen die Anforderungen der European Pharmacopeia-Standards, von biologischen Tests der USP-Klasse VI und Biokompatibilität nach ISO 10993.

- ISOVERSINIC® -Schläuche - zeigen ausgezeichnete Beständigkeit gegen starke Säuren, Oxidationsmittel sowie aromatische und chlorierte Lösungsmittel.

- PharMed®-Schläuche - erfüllen die Anforderungen der European Pharmacopeia-Standards, von biologischen Tests der USP-Klasse VI und Biokompatibilität nach ISO 10993.

- PVC (Tygon®)-Schläuche - geeignet für praktisch alle im Labor vorkommenden anorganischen Chemikalien und in korrosiven Umgebungen verwendbar.

Werkstoff PVC
Ø innen 8,0 mm
Farbcodierung* orange / blau
Länge 3 m
Stück pro Pack 1
Weitere Suchbegriffe: pvc-schlauch innendurchmesser 8mm, pvc schlauch, laborschlauch silikon, Schläuche für R1, R2, R4 und R8, Standard-Pumpenköpfe, Schlauch, Schläuche für Standard-Pumpenkö, P:Schlauch, slicon, Schleuche, tygpn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,95*
€ 107,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,86*
€ 98,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.