Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch Silikon 6,0 mm ID L=3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauch Silikon 6,0 mm ID L=3 m
Schlauch Silikon 6,0 mm ID L=3 m
Artikel-Nr.:
     163-1045546
Hersteller:
     AnalytiChem
Herst.-Nr.:
     F117978
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborschlauch
Laborschläuche
Silikonschlauch
silikonschlauch innen-ø 6mm
Schläuche, Silikon
Als Teil der Produktreihen für MINIPULS® 3- und Evolution-Peristaltikpumpen bietet Gilson eine Vielzahl von Schläuchen aus unterschiedlichen Materialien und mit verschiedenen Innendurchmessergrößen und -längen an.

Wahl der Materialien
- Silikon (Versilic®)-Schläuche - sind biologisch neutral, hemmen die Zellkultur nicht und erfüllen die Anforderungen der European Pharmacopeia-Standards, von biologischen Tests der USP-Klasse VI und Biokompatibilität nach ISO 10993.

- ISOVERSINIC® -Schläuche - zeigen ausgezeichnete Beständigkeit gegen starke Säuren, Oxidationsmittel sowie aromatische und chlorierte Lösungsmittel.

- PharMed®-Schläuche - erfüllen die Anforderungen der European Pharmacopeia-Standards, von biologischen Tests der USP-Klasse VI und Biokompatibilität nach ISO 10993.

- PVC (Tygon®)-Schläuche - geeignet für praktisch alle im Labor vorkommenden anorganischen Chemikalien und in korrosiven Umgebungen verwendbar.

Werkstoff Silikon
Ø innen 6,0 mm
Farbcodierung* orange / weiß
Länge 3 m
Stück pro Pack 1
Weitere Suchbegriffe: silikonschlauch, laborschlauch silikon, Schläuche für R1, R2, R4 und R8, Standard-Pumpenköpfe, Schlauch, Schläuche für Standard-Pumpenkö, P:Schlauch, slicon, Schleuche, tygpn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,47*
€ 111,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,26*
€ 110,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,58*
€ 105,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,52*
€ 104,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.