| |
|
| Artikel-Nr.: 163-1047030 Herst.-Nr.: FP10013S EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| MyPIPETMAN Select Multichannel Ergonomisch, sicher und zuverlässig. MyPIPETMAN® Select hat eine Auswahl verschiedener Dosiervolumeneinstellungen und der Griff kann auf Anfrage personalisiert bedruckt werden, was eine optimale Nutzung in verschiedenen Protokollen möglich macht.
MyPIPETMAN® Select ist eine voll-autoklavierbare Direktverdrängungspipette, die einen großen Dosierbereich abdeckt, wie z.B.:
- Einkanalpipetten mit variablem Volumen in einem Bereich von 0,2 µL bis 10 mL - Mehrkanalpipetten mit einem variablem Volumen in einem Bereich von 0,5 µL bis 300 µL (8- und 12-Kanalmodelle)
Wähle und sichere das Dosiervolumen auf deine bevorzugte Weise Passen Sie das Dosiervolumen einfach durch das Drehen der Drucktaste mit der einzigartigen, patentierten Trilock Volumensperre an.
Sie können das Dosiervolumen auf ihre bevorzugte Weise einstellen:
- Freie Volumenwahl für eine schnelle und mühelose Volumenanpassung - Leichte Volumensperre für eine präzise Volumenanpassung - Volumensperrposition für sicheres Pipettieren
Ergonomisches Design Leicht und ausbalanciert. MyPIPETMAN® Select hat ein elegantes Design mit einer strukturierten Oberfläche für einen besseren Halt.
Durch den eingebauten Spitzenabwerfer mit Hebel, wird im Vergleich zu einem herkömmlichen Spitzenabwerfer nur wenig Kraft benötigt, ohne dabei an Qualität und Leistung einbüßen zu müssen. Dieser patentierte Spitzenabwerfer verbessert die Ergonomie der Pipette, für einen bequemen Einsatz während des ganzen Tages.
Personalisiere die Pipette für einen optimalen Einsatz Die MyPIPETMAN® Select kann bei Anfrage mit einem Aufdruck am Griff versehen werden. So kann die Pipette beispielsweise einer bestimmten Flüssigkeit oder einem Workflow-Schritt zugeordnet, Kontaminationen so verhindert und Prozessabläufe im Labor optimiert werden.
Typ P8x200 Volumen 20 - 200 µl Kanäle 8 |
| | |
| | | |
| |