| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 163-1047051 Herst.-Nr.: F81043 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PIPETMAN M BT Connected PIPETMAN® M Connected ist eine Bluetooth®-fähige elektronische Pipette, die Präzision im Standard- und Wiederholungs-Pipettiermodus gewährleistet. Die PIPETMAN M Connected-Pipette reduziert Ermüdungserscheinungen beim Pipettieren und steigert die Pipettiereffizienz, da praktisch keine Pipettierkräfte zum Aspirieren und Dispensieren benötigt werden. Die Pipette interagiert in Echtzeit mit TRACKMAN® Connected und macht die Planung und Ausführung von Pipettierprotokollen somit schneller, einfacher und zuverlässiger. PIPETMAN M Connected ist in 20 Modellen erhältlich, die einen Volumenbereich von 0,5 µL bis 10 mL als Einzelkanalpipette und von 0,5 µL bis 1200 µL als Mehrkanalpipette abdecken.
Genaues und präzises Pipettieren Der motorisierte Kolben sorgt in allen Modi für eine hohe Reproduzierbarkeit. Zusammen mit TRACKMAN Connected und der PipettePilot-Anwendung reduziert PIPETMAN M Connected das Risiko menschlicher Fehler, indem überprüfbare Pipettierparameter und Befehle auf die Pipette übertragen werden.
Erhöhte Funktionalität Die intuitive Benutzeroberfläche verfügt über fünf Pipettiermodi für zahlreiche Anwendungen: pipette, repetitive, mix, reverse und custom. Sie können bis zu 10 anwenderdefinierte Protokolle erstellen und aus der PIPETMAN M Connected Software in Ihre Pipette transferieren. Die Bluetooth-Verbindung ermöglicht die Kommunikation mit TRACKMAN Connected, führt sie durch die Protokolle und teilt Ihnen mit, wo, wann und wie viel mit Interaktionen in Echtzeit pipettiert werden soll.
Einfach und bequem in der Handhabung Aspirieren und Dispensieren Sie mit einem Tastenklick und werfen Sie die Spitzen mit Leichtigkeit ab. Das leichte und ergonomische Design liegt angenehm in der Hand und sorgt für maximalen Pipettierkomfort.
Typ P200M Volumen 20 - 200 µl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |