Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serologische Pipetten Typ BulkST (40 Beutel à 25 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Serologische Pipetten Typ BulkST (40 Beutel à 25 Stück)
Serologische Pipetten Typ BulkST (40 Beutel à 25 Stück)
Artikel-Nr.:
     163-1047182
Hersteller:
     AnalytiChem
Herst.-Nr.:
     F110121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aspirationspipetten
Gewebekultur-Messpipette
Serologische Pipetten
Sterilpipetten
Serologische Pipetten
Ideal für Wissenschaftler, die schnell, einfach und präzise Flüssigkeitsaliquots von einem Behälter in einen anderen transferieren müssen.

Die serologischen Einwegpipetten aus Kunststoff von Gilson sind perfekt für die Verwendung mit dem MACROMAN® geeignet und unterstützen Sie bei Ihren täglichen Anwendungen in der Zellkultur, Molekularbiologie und Mikrobiologie.

Verlässlichkeit
Die serologischen Pipetten von Gilson werden hergestellt aus:

- Polystyrol der USP-Klasse VI und sind frei von Verunreinigungen

- Gamma-sterilisiert, nicht pyrogen und zertifiziert frei von nachweisbarer RNase/DNase

- Polyesterfaserstopfen, der ein hohes Maß an Schutz vor Überpipettierung und Kontamination durch Flüssigkeiten und Aerosole bietet

- Sterile, einzeln verpackte Pipetten, die das Risiko einer Kontamination verringern


Einfache Volumenkontrolle
Diese serologischen Pipetten bieten eine präzise Volumenkontrolle und besitzen:

- Farbcodierte Ringe zur einfachen Größenerkennung
- Dunkle aufsteigende und absteigende Graduierungen, damit Sie das aufgenommene und abgegebene Volumen leicht ablesen können
- Negative Graduierungen für zusätzliche Kapazität


Flexibilität
Diese serologischen Pipetten sind in Modellen von 1 bis 50 mL erhältlich und werden für die Verwendung mit dem MACROMAN® empfohlen, können aber auch mit jedem anderen Pipettiergerät verwendet werden. Sie ermöglichen ein präzises und bequemes Dosieren von verschiedenen Flüssigkeiten für eine Vielzahl von Aufgaben. Zwei Arten von Verpackungen für verschiedene Anwendungen und präzise Probenahmen.

Typ BulkST (40 Beutel à 25 Stück)
Volumen 1 ml
Sterilität Steril
Weitere Suchbegriffe: aspirationspipetten 1ml, serologische pipetten, Einmalpipetten, behältre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,81*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,12281* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 149,96*
€ 178,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 146,92*
€ 174,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 143,67*
€ 170,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 139,51*
€ 166,02
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 122,81*
€ 146,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.