Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsflaschen PFA | Nennvolumen: 250 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weithalsflaschen PFA | Nennvolumen: 250 ml
Weithalsflaschen PFA | Nennvolumen: 250 ml
Artikel-Nr.:
     163-4000108
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     128748
EAN/GTIN:
     4033378420688
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
weithalsflasche 250 ml
weithalsflasche
Weithalsflaschen, PFA
Für die Langzeitlagerung von Lösungsmitteln und Standards (Spurenanalytik).

-Schraubverschluss, PFA, mit integrierter Dichtlippe und Sägezahngewinde
-Temperaturbeständig von -200 °C bis +260 °C
-Autoklavierbar

Nennvolumen 250 ml
Ø 61,0 mm
Höhe 150,0 mm
Gewinde S40
Farbe transparent
Material PFA
Verschlussart Schraubverschluss
Material Verschluss PFA
Min. Temperaturbeständigkeit -200 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 260 °C
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: Weithals,Flasche, PFA, Weithals,Flaschen, PFA, Flasche,Weithals, PFA, Flaschen,Weithals, PFA, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Weithalsglas braun, weithalsglasbehälter, Schraubverschluss GL45, P:Plastikflaschen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 94,38*
€ 115,89*
Lager 163
Frei Haus
ab € 89,66*
€ 122,06*
€ 8,50*
ab € 122,88*
€ 148,79*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,06*
€ 145,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,37*
€ 143,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,94*
€ 137,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,31*
€ 121,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,66*
€ 106,70
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 89,66* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.