Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotiterplatten BRANDplates® pureGrade™ mit transparentem Boden | Anzahl Wells: 384


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mikrotiterplatten BRANDplates® pureGrade™ mit transparentem Boden | Anzahl Wells: 384
Mikrotiterplatten BRANDplates® pureGrade™ mit transparentem Boden | Anzahl Wells: 384
Artikel-Nr.:
     163-4000250
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     781626
EAN/GTIN:
     4033378444509
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
Mikrotiterplatten BRANDplates® pureGradeä, mit transparentem Boden
BRANDplates® Mikrotiterplatten werden unter Reinraumbedingungen der ISO Klasse 7 gefertigt. Dadurch ist selbst bei nicht sterilisierten Platten ein Höchstmaß an Reinheit gewährleistet.
Unbehandelte Oberfläche. Die Standard-Platte für viele Anwendungen. Einsetzbar vor allem für homogene Assays, Screenings und im Bereich der Lagerung.


-Unsteril
-Graue oder erhabene alphanumerische Codierung
-ANSI/SLAS Format

Anzahl Wells 384
Nennvolumen 120 µl
Material PS
Farbe weiß
Bodenform Wells flach
Steril Nein
Mit Deckel Nein
RNase/DNase-frei Ja
Pyrogenfrei Ja
Verpackung 2 Beutel à 25
Weitere Suchbegriffe: Multiwellplatte, brand mikrotiterplatten, mikroplatte, mikrotiterplatte 384 well, MicroWell Platten, Well Platten, Immuno Platten, Mikroplatten, well Standard-Platten, MicroWell" Platten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 415,48*
€ 474,06*
Lager 163
Frei Haus
ab € 391,30*
€ 499,20*
Frei Haus
ab € 469,74*
€ 566,00*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 499,20*
€ 594,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 497,11*
€ 591,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 485,32*
€ 577,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 422,15*
€ 502,36
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 391,30*
€ 465,65
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 7,826* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.