Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zellkultur-Platten BRANDplates® inertGrade™ | Anzahl Wells: 96


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zellkultur-Platten BRANDplates® inertGrade™ | Anzahl Wells: 96
Zellkultur-Platten BRANDplates® inertGrade™ | Anzahl Wells: 96
Artikel-Nr.:
     163-4000314
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     781900
EAN/GTIN:
     4033378445810
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
Zellkultur-Platten BRANDplates® inertGradeä
Zellkulturen finden in Forschung und Entwicklung immer breitere Anwendung. Neben Untersuchungen in der Grundlagenforschung werden kultivierte Zellen heute z.B. zur Produktion von Proteinen verwendet und vor allem auch als Testsysteme eingesetzt.
Da Zellkulturen bisweilen sehr anspruchsvoll in Bezug auf Ihre Umgebung sein können, müssen die verwendeten Einwegartikel zur Kultivierung von höchster Qualität sein. Die verschiedenen Zellkultur-Oberflächen ermöglichen die optimale Kombination zwischen Mikrotiterplatte und spezifischer Zelllinie.
Zur Kultivierung von Suspensions-Zellkulturen. Besonders für Zellkulturen geeignet, wenn Adhäsion der Zellen nicht erwünscht ist. Optimale Oberflächeneigenschaften reduzieren Zellanbindung, Proteinabsorption, Enzymaktivierung und zelluläre Aktivierung auf ein Minimum. Stammzellen können z.B. von der vorzeitigen Differenzierung abgehalten werden. Inkl. einem Deckel pro Packung.


-Steril
-Hergestellt unter Reinraumbedingungen der ISO Klasse 7
-Orange oder geprägte alphanumerische Codierung
-Frei von Endotoxinen (< 0,01 EU/ml), DNase, DNA, RNase, nicht zytotoxisch (gemäß ISO 10993)
-ANSI/SLAS Format

Anzahl Wells 96
Nennvolumen 330 µl
Material PS
Farbe transparent
Bodenform Wells U-Form
Steril Ja
Mit Deckel Ja
RNase/DNase-frei Ja
Pyrogenfrei Ja
Verpackung Einzeln verpackt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 372,13*
€ 429,39*
Lager 163
Frei Haus
ab € 353,87*
€ 452,49*
Frei Haus
ab € 426,69*
€ 514,30*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 411,62*
€ 524,19*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 452,49*
€ 538,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 452,34*
€ 538,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 443,09*
€ 527,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 388,27*
€ 462,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 353,87*
€ 421,11
pro Paket
1 Paket enthält 40 Stück (ab € 8,84675* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.